EATON EG Series Molded Case Switches, EG Frame


Eaton EG-seriens støpte brytere er ideelle for bruk med lavspenningsbrytere for å gi overstrøm- og kortslutningsbeskyttelse. De hjelper også til manuelt å slå elektrisk belastning på og av eller isolere elektrisk utstyr for vedlikehold og reparasjonsformål.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
EGK3160KSG
19 233 NOK
RFQ
B
EGK7160KSG
25 651 NOK
RFQ
A
EGK3125KSGU9
35 025 NOK
RFQ
A
EGK3125KSG
-
RFQ
B
EGK7125KSG
25 651 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse bryterne består av både betjenings- og utløsningsmekanismer:

Driftsmekanisme:

  • Betjeningsmekanismen brukes til å åpne eller lukke bryterkontaktene. Den har et håndtak som brukes til å betjene bryteren manuelt, sammen med et sett med koblinger og fjærer som hjelper til med å oversette bevegelsen til håndtaket til bevegelsen til kontaktene.
  • Håndtaket kan brukes til å rotere eller flytte til på eller av posisjon.

Utløsningsmekanisme:

  • Utløsermekanismen til bryteren består av en bimetallisk stripe som er designet for å bøye seg når den utsettes for overdreven varme eller strøm.
  • Dette bidrar til å automatisk utløse bryteren i tilfelle overstrøm eller kortslutning.
  • Den inkluderer også en utløserstang, som er koblet til bimetalllisten og flytter betjeningsmekanismen til av-posisjon når listen aktiveres.

Egenskaper

  • De har linje- og lastterminaler for å kontrollere strømmen av elektrisitet. Disse terminalene er laget av rustfritt stålmateriale som er svært motstandsdyktig mot korrosjon og rust.
  • Disse bryterne har tre- og firepolede konfigurasjoner med en maksimal strøm- og spenningsklassifisering på henholdsvis 125A og 600Y / 347VAC.
  • De har et støpt etui som beskytter elektriske komponenter mot støv, smuss, fuktighet og andre forurensninger, samt mekanisk skade eller støt.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • UL
  • IEC
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til en trepolet bryter?

Tre-polet brytere er designet for å koble sammen tre forskjellige ledere i lavspenningssystemer. Hvis det oppstår en overspenning i noen av lederne, utløses bryteren og kretsen åpnes for å forhindre brannfare.

Hva er fordelen med metrisk monteringsutstyr?

Den metriske maskinvaren tilbyr presise og standardiserte målinger når det er nødvendig. Den inkluderer skruer, bolter, muttere, skiver og andre festemidler som er spesielt designet for å passe med metriske hull og komponenter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?