Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN PON15 Lavspenningssikring 15a Pon 250vac | AC9QFR 3HZ68

BUSSMANN PON15 Lavspentsikring 15a Pon 250vac

På lager
Vare: AC9QFR Modell: PON15Kryssreferanse: 3HZ68

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningssikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
Diameter9 / 16 "
Elementdual
Sikringsforsterker15
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering10kA ved 250 VAC
Lengde2"
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSikringsforsterkerLengdePris
BUSSMANN PON20 Lavspenningssikring 20a Pon 250vac | AC9QFT 3HZ69 PON209 / 16 "202"122NOK
BUSSMANN PON25 Lavspenningssikring 25a Pon 250vac | AC9QFU 3HZ70 PON259 / 16 "252"100NOK
BUSSMANN PON30 Lavspenningssikring 30a Pon 250vac | AC9QFV 3HZ71 PON309 / 16 "302"139NOK
BUSSMANN PON35 Lavspenningssikring 35a Pon 250vac | AC9QFW 3HZ72 PON3513 / 16 "353"164NOK
BUSSMANN PON40 Lavspenningssikring 40a Pon 250vac | AC9QFX 3HZ73 PON4013 / 16 "403"188NOK
BUSSMANN PON50 Lavspenningssikring 50a Pon 250vac | AC9QFY 3HZ74 PON5013 / 16 "503"188NOK
BUSSMANN PON60 Lavspenningssikring 60a Pon 250vac | AC9QFZ 3HZ75 PON6013 / 16 "603"188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN PON15 Lavspentsikring 15a Pon 250vac
139NOK / enhet