A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , Blåser RPM: 826 , CFM @ 0.000-In. SP: 8188 , CFM @ 0.125-In. SP: 7935 , CFM @ 0.250-In. SP: 7680 , CFM @ 0.375-In. SP: 7384 , CFM @ 0.500-In. SP: 7086 , CFM @ 0.625-In. SP: 6761 , CFM @ 0.750-In. SP: 6425 , CFM @ 1.000-In. SP: 5604 , Høyde: 39 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 16-1 / 2 " , Maks. BHP: 1.59 , Maks. Dybde: 34 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motor HP: 1.5 , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 16-1 / 2 " , Uttakshøyde: 34.875 " , Uttaksbredde: 34.875 " , Skaft Dia.: 1" , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 fot: 19.6 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 fot: 19.5 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 fot: 19.5 , Fartskontroll: Nei , Hjuldiameter: 24 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling sentrifugal , Bredde: 39 "
Inline kanalblåsere, sentrifugal, 24 tommer
Dayton in-line kanalblåsere er ideelle for innendørs luftapplikasjoner som eksos-, innsugs-, retur- eller etterfyllingsluftsystemer i industrielle eller kommersielle bygninger. De kommer med krager for enkle kanaltilkoblinger og paneler på hver side, og gir rask tilgang til integrerte komponenter i viften. Disse kanalblåserne har også et motordeksel og lagerdeksel, noe som gir økt levetid. Velg fra en rekke av disse in-line kanalblåsere, tilgjengelig i enkelt- og trefasealternativer.