PRESTOLITE MOTORS DC Sår feltmotorer


filtre
Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Lager: Ball , Innhegning: Helt lukket viftekjølt , Ramme: ikke-standard , fulllast forsterkere: 200 , Isolasjonsklasse: F , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motortype: Sårfelt , Montering: Spesiell , navneskilt RPM: 2800 , Skaft Dia.: 9 / 16 "
StilModellHPTotal lengdeRotasjonAksel lengdePris (eks. mva)
A
MUE-6302
1-3/56.75 "CCWSE3 / 8 "3 419 NOK
B
MUV-6301
1-3/56.75 "CW / CCW7 / 16 "3 842 NOK
C
MUE-6311
1-3/56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "3 620 NOK
D
MUE-6303
1-3/56 5 / 16 "CWSE-3 511 NOK
E
MUE-6301
1-3/56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "3 259 NOK
F
Mmy-6304.
27.437 "CCWSE3 / 8 "4 458 NOK
G
Mmy-6302.
27.5 "CCWSE1 / 2 "4 117 NOK
H
MMY-6304A
27.437 "CCWSE3 / 8 "4 427 NOK

DC Sår feltmotorer

Prestolites likestrømsmotorer med sårfelt brukes i kaffekverner, miksere, pumper, sakseløftere, støvsugere til gulvpleie og andre applikasjoner der det kreves høyt dreiemoment/rotasjonshastighet. Disse motorene kan fungere i lengre tid uten overoppheting på grunn av deres høye termiske kapasitet. Prestolite-motorer har en IP54-kapsling (helt lukket viftekjølt) og kan operere med 12VDC og 2800 rpm hastighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?