WESCO Die Handlers


filtre
Caster materiale: Stål , Rammemateriale: Stål , Materiale: Stål , Total bredde: 30 " , Plattformbredde: 30 " , Hjulmateriale: Stål
StilModellPlattform LengdeCaster Dia.Type hjulGarantiHjuldiameterLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetPris (eks. mva)
A
499243
30 "----48 "30 "2000 lb.71 702 NOK
B
499244
48 "5"(4) Sving5ZZX45"48 "30 "2000 lb.84 182 NOK
B
499245
48 "6"(4) Sving2ACD86"52 "30 "3000 lb.161 016 NOK
B
499246
60 "8"(2) Svingbar, (2) Stiv5ZZX58"55 "32 "4000 lb.188 187 NOK

Die Handlers

Wesco-dysehåndterere separerer og transporterer tunge presseverktøy for service og vedlikehold. Disse dysehåndtererne har justerbare, kraftige klemmer med slitesterk stålkonstruksjon for rask separasjon av matriser, gulvlåser for å forhindre glidning og presisjons teleskopiske styrerør for å sikre jevn drift gjennom hele separasjonsprosessen. Velg fra et bredt utvalg av stansehåndterere, tilgjengelig i 2000, 3000 og 4000 lb alternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?