KEO 82 graders nedsenkbar kobolt-tinn


filtre
Fullfør: Tinn , Inkludert vinkel: 82 grader , Materiale: Kobolt , Antall fløyter: 1 , Type: Enkelt slutt
StilModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A
55419-TiN
1"2.75 "1 / 2 "1.25 "1 161 NOK
B
55421-TiN
1-1 / 2 "2/78 "3 / 4 "1.25 "2 550 NOK
A
55420-TiN
1-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "1 734 NOK
B
55422-TiN
1-3 / 4 "3"3 / 4 "1.25 "3 320 NOK
A
55416-TiN
1 / 2 "2"1 / 4 "1"333NOK
A
55414-TiN
1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-211NOK
A
55412-TiN
1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-179NOK
B
55423-TiN
2"3.25 "3 / 4 "1.25 "4 511 NOK
A
55418-TiN
3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "622NOK
A
55415-TiN
3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "255NOK
A
55413-TiN
3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-189NOK
A
55417-TiN
5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"489NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?