Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55413-TiN Motforsink 1 fløyter 82 grader 3/16 koboltform | AD3KDN 3ZTT5

KEO 55413-TiN Forsenking 1 fløyter 82 grader 3/16 kobolttinn

På lager
Vare: AD3KDN Modell: 55413-TiNKryssreferanse: 3ZTT5
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.3 / 16 "
FinishTinn
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter1
Total lengde1.375 "
Shank Dia.3 / 16 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55412-TiN Forsenkning 1 fløyter 82 grader 1/8 kobolttinn | AD3KDM 3ZTT4 55412-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-179NOK
KEO 55414-TiN Forsinker 1 fløyter 82 grader 1/4 koboltform | AD3KDP 3ZTT6 55414-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-211NOK
KEO 55415-TiN Forsenkning 1 fløyter 82 grader 3/8 koboltblikk | AD3KDQ 3ZTT7 55415-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "255NOK
KEO 55416-TiN Forsinker 1 fløyter 82 grader 1/2 koboltform | AD3KDR 3ZTT8 55416-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"333NOK
KEO 55417-TiN Motforsenk 1 fløyter 82 grader 5/8 kobolt tin | AD3KDT 3ZTT9 55417-TiN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"489NOK
KEO 55418-TiN Forsenkning 1 fløyter 82 grader 3/4 koboltblikk | AD3KDU 3ZTU1 55418-TiN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "622NOK
KEO 55419-TiN Forsenkning 1 fløyter 82 grader 1 tomme kobolttinn | AD3KDV 3ZTU2 55419-TiN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "1 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55413-TiN Forsenking 1 fløyter 82 grader 3/16 kobolttinn
190NOK / enhet