SPEEDAIRE Subcompact oljefjerningsfiltre


filtre
Skålmateriale: polykarbonat , Skålstørrelse: 1 oz. , Filtervurdering: 0.01 mikron , Maks. Press: 150 psi , Maks. Temp.: 125 Grader F , Total høyde: 4.25 " , Total bredde: 1.63 "
StilModellAvløpstypeMaks. StrømmeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
4ZL17
Håndbok6.5 cfm1 / 4 "PT697NOK
A
4ZL16
Patentert 1/4 "sving6 cfm1 / 8 "PT630NOK

Subcompact oljefjerningsfiltre

Speedaire koalescerende filterelementer er produsert for å fjerne forurensninger fra transmisjonsolje, smøreolje, motorolje eller hydraulikkolje. De kommer med en justerbar kontakt for sikker fjerning og erstatning. Disse luftfiltrene brukes sammen med et luftledningsfilter for generell bruk, utstyrt med et 5-mikrons element som gir dem overlegen levetid. Velg fra en rekke av disse koalescerende filterelementene, tilgjengelig i 1/4 NPT og 1/8 tomme NPT størrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?