Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4ZL17 Koalescerende Filter 1/4 Inch Npt 6.5 Cfm | AE2UNL

SPEEDAIRE 4ZL17 Koalesceringsfilter 1/4 Inch Npt 6.5 Cfm

På lager
Vare: AE2UNL Modell: 4ZL17
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
697NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
Skålmaterialepolykarbonat
Skålstørrelse1 oz.
Avløpsportstørrelse1/8 "Hanrør
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering0.01 mikron
Maks. Strømme6.5 cfm
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.125 Grader F
Total høyde4.25 "
Samlet bredde1.63 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT
StørrelseMiniatyr

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8421290065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAvløpstypeMaks. StrømmeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 4ZL16 Koalescerende Filter 1/8 Inch Npt 6 Cfm | AE2UNK 4ZL16Patentert 1/4 "sving6 cfm1 / 8 "PT630NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL17 Koalesceringsfilter 1/4 Inch Npt 6.5 Cfm
697NOK / enhet