Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4ZL16 Koalescerende Filter 1/8 Inch Npt 6 Cfm | AE2UNK

SPEEDAIRE 4ZL16 Koalesceringsfilter 1/8 Inch Npt 6 Cfm

På lager
Vare: AE2UNK Modell: 4ZL16
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
630NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
Skålmaterialepolykarbonat
Skålstørrelse1 oz.
Avløpsportstørrelse1/8 "Hanrør
AvløpstypePatentert 1/4 "sving
Filtervurdering0.01 mikron
Maks. Strømme6 cfm
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.125 Grader F
Total høyde4.25 "
Samlet bredde1.63 "
Rørstørrelse1 / 8 "PT
StørrelseMiniatyr

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8421290065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAvløpstypeMaks. StrømmeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 4ZL17 Koalescerende Filter 1/4 Inch Npt 6.5 Cfm | AE2UNL 4ZL17Håndbok6.5 cfm1 / 4 "PT697NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL16 Koalesceringsfilter 1/8 Inch Npt 6 Cfm
630NOK / enhet