WESCO 499244 Die Handler 2000 Lbs 48 x 30 x 71 1/4 | AD7EPN 4DYW1 / DH-3438-24

WESCO 499244 Die Handler 2000 Lbs 48 x 30 x 71 1/4

På lager
Vare: AD7EPN Modell: 499244Kryssref: 4DYW1 / DH-3438-24

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

84 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDie Handler
Caster Dia.5"
Caster materialeStål
Type hjul(4) Sving
RammematerialeStål
Løftehøyde Maks.48 "
Løftehøyde Min.30 "
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeStål
Total høyde48 "
Total lengde48 "
Samlet bredde30 "
Plattform Lengde48 "
Plattformbredde30 "
Garanti5ZZX4
Hjuldiameter5"
HjulmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 265.5
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8425420000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeCaster Dia.Type hjulGarantiHjuldiameterLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetPris
WESCO 499245 Die Handler 2000 Lbs 48 x 30 x 76 7/8 | AD7EPP 4DYW2 / DH-3043-22 49924548 "6"(4) Sving2ACD86"52 "30 "3000 lb.161 016 NOK
WESCO 499246 Die Handler 2000 Lbs 60 x 30 x 76 7/8 | AD7EPQ 4DYW3 / DH-3005-43 49924660 "8"(2) Svingbar, (2) Stiv5ZZX58"55 "32 "4000 lb.188 187 NOK
WESCO 499243 Die Handler, 2000 Lbs kapasitet, For 30" x 30" bordplate | AG7JUP DH-3339-22 49924330 "----48 "30 "2000 lb.71 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 499244 Die Handler 2000 Lbs 48 x 30 x 71 1/4
84 182 NOK / enhet