HI-TECH DURAVENT 15 fot blåseslange med mansjetter


filtre
Farge: Gul / Svart , Slangelengde: 15ft. , Antall lag: 1 , Forsterkning: Helisk tråd , Type: Blåserslange med mansjetter
StilModellBøy radiusSlangematerialeInne i Dia.Maks. PressDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
A
0615-0800-0566
5"Neoprenbelagt polyesterstoff8"6 psi-40 grader F til 250 grader F3 681 NOK
A
0615-1200-0565
7.5 "Neoprenbelagt polyesterstoff12 "3 psi-40 grader F til 250 grader F5 079 NOK
A
0615-1400-0565
8.5 "Neoprenbelagt polyesterstoff14 "2.5 psi-40 grader F til 250 grader F5 735 NOK
A
0615-1600-0565
9.5 "Neoprenbelagt polyesterstoff16 "2 psi-40 grader F til 250 grader F5 514 NOK
B
0616-1600-0565
9.5 "Vinyl/laminat16 "2 psi-20 grader F til 180 grader F4 127 NOK
B
0616-1800-0565
10.5 "Vinyl/laminat18 "2 psi-20 grader F til 180 grader F4 766 NOK
A
0615-1800-0565
10.5 "Neoprenbelagt polyesterstoff18 "2 psi-40 grader F til 250 grader F6 391 NOK
A
0615-2000-0565
12 "Neoprenbelagt polyesterstoff20 "1 psi-40 grader F til 250 grader F8 392 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?