HI-TECH DURAVENT 0616-1600-0565 Blåserslange med mansjetter 16 tommers innvendig diameter vinyl | AH9NNA 40ME82

HI-TECH DURAVENT 0616-1600-0565 Blåserslange med mansjetter 16 tommers innvendig diameter vinyl

På lager
Vare: AH9NNA Modell: 0616-1600-0565Kryssreferanse: 40ME82

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåserslange med mansjetter
Bøy radius9.5 "
FARGEGul / Svart
Slangelengde15ft.
SlangematerialeVinyl/laminat
Inne i Dia.16 "
Maks. Press2 psi
Antall lag1
Driftstemp. Område-20 grader F til 180 grader F
ForsterkningHelisk tråd
typenBlåserslange med mansjetter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)48.26
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusSlangematerialeInne i Dia.Maks. PressDriftstemp. OmrådePris
HI-TECH DURAVENT 0616-1800-0565 Blåserslange med mansjetter 18 tommers innside diameter vinyl | AH9NMQ 40ME73 0616-1800-056510.5 "Vinyl/laminat18 "2 psi-20 grader F til 180 grader F4 766 NOK
HI-TECH DURAVENT 0615-1600-0565 Blåserslange med mansjetter 16 tommer innvendig diameter Neopren | AH9NMR 40ME74 0615-1600-05659.5 "Neoprenbelagt polyesterstoff16 "2 psi-40 grader F til 250 grader F5 514 NOK
HI-TECH DURAVENT 0615-2000-0565 Blåserslange med mansjetter 20 tommers innvendig diameter Neopren | AH9NMV 40ME77 0615-2000-056512 "Neoprenbelagt polyesterstoff20 "1 psi-40 grader F til 250 grader F8 392 NOK
HI-TECH DURAVENT 0615-0800-0566 Blåserslange med mansjetter 8 tommers innvendig diameter 6 psi | AH9NMW 40ME78 0615-0800-05665"Neoprenbelagt polyesterstoff8"6 psi-40 grader F til 250 grader F3 681 NOK
HI-TECH DURAVENT 0615-1200-0565 Blåserslange med mansjetter 12 tommers innvendig diameter 3 psi | AH9NMX 40ME79 0615-1200-05657.5 "Neoprenbelagt polyesterstoff12 "3 psi-40 grader F til 250 grader F5 079 NOK
HI-TECH DURAVENT 0615-1400-0565 Blåserslange med mansjetter 14 tommer innvendig diameter 2.5 psi | AH9NMY 40ME80 0615-1400-05658.5 "Neoprenbelagt polyesterstoff14 "2.5 psi-40 grader F til 250 grader F5 735 NOK
HI-TECH DURAVENT 0615-1800-0565 Blåserslange med mansjetter 18 tommers innvendig diameter neopren | AH9NMZ 40ME81 0615-1800-056510.5 "Neoprenbelagt polyesterstoff18 "2 psi-40 grader F til 250 grader F6 391 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0616-1600-0565 Blåserslange med mansjetter 16 tommers innvendig diameter vinyl
4 127 NOK / enhet