PRESTOLITE MOTORS MMY-6304 DC-motor, 7-7/16, mot klokken sårfelt | AE4CTH 5JJN5

PRESTOLITE MOTORS MMY-6304 DC-motor, 7-7 / 16 ", mot urvisersårfelt

På lager
Vare: AE4CTH Modell: MMY-6304Kryssref: 5JJN5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 458 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC sår feltmotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frameikke-standard
Forsterker med full belastning200
HP2
IsolasjonsklasseF
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motor TypeSårfelt
MonteringSpesiell
RPM på typeskilt2800
Total lengde7.437 "
RotasjonCCWSE
Skaft Dia.9 / 16 "
Aksel lengde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.65
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8501314000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Armaturvolts DC (12)
    • Field Volt DC (12)

Produktvarianter

ProduktModellHPTotal lengdeRotasjonAksel lengdePris
PRESTOLITE MOTORS MMY-6302 DC Motor 7-1/2 tomme Lengde Ccwse sårfelt | AE4CTE 5JJN2 Mmy-6302.27.5 "CCWSE1 / 2 "4 117 NOK
PRESTOLITE MOTORS MUE-6301 DC Motor 6-13/16 tommer Lengde Ccwse sårfelt | AE4CTF 5JJN3 MUE-63011-3/56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "3 259 NOK
PRESTOLITE MOTORS MUV-6301 DC Motor 6-3/4 tommers lengde Cw / Ccw sårfelt | AE4CTG 5JJN4 MUV-63011-3/56.75 "CW / CCW7 / 16 "3 842 NOK
PRESTOLITE MOTORS MMY-6304A DC-motor, 7-7/16 tommers lengde, sårfelt, Ccwse | AE4CTJ 5JJN6 MMY-6304A27.437 "CCWSE3 / 8 "4 427 NOK
PRESTOLITE MOTORS MUE-6311 DC-motor 6-5/16 tommers lengde Ccwse sårfelt | AE4CTK 5JJN7 MUE-63111-3/56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "3 620 NOK
PRESTOLITE MOTORS MUE-6302 DC-motor 6-3/4 tommers lengde Ccwse sårfelt | AE4CTL 5JJN8 MUE-63021-3/56.75 "CCWSE3 / 8 "3 419 NOK
PRESTOLITE MOTORS MUE-6303 DC-motor 6-5/16 tommers lengde Cwse sårfelt | AE4CTN 5JJP0 MUE-63031-3/56 5 / 16 "CWSE-3 511 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRESTOLITE MOTORS MMY-6304 DC-motor, 7-7 / 16 ", mot urvisersårfelt
4 458 NOK / enhet