GRAINGER B08280.031.0150 Hex Lag Screw 5/16 Tommer 1-1/2 Tommer Lengde Sink, 700PK | AG3BKE 32TK41

GRAINGER B08280.031.0150 Sekskantskrue 5/16 tomme 1-1/2 tomme lengde sink, 700 PK

På lager
Vare: AG3BKE Modell: B08280.031.0150Kryssref: 32TK41

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 103 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skruer
FinishSink belagt
Hex størrelse1 / 2 "
Lengde1.5 "
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse5 / 16 "
Størrelse5 / 16 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.3473
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318110000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08280.031.0150 Sekskantskrue 5/16 tomme 1-1/2 tomme lengde sink, 700 PK
1 103 NOK /pakke