PRESTOLITE MOTORS

Prestolite Motors, et datterselskap av AMETEK, Inc., er en ledende produsent av elektrisk utstyr som motorer, instrumenter og elektromekaniske komponenter for applikasjoner i transport-, produksjons- og automasjonsindustrien. AMETEK Prestolite Motors produserer et bredt utvalg av likestrømsmotorer med diametre fra 2 til 5 tommer. Les mer

filtre

Motorer

Motorer filtre

DC-motorerVis alle

  • DC permanente magnetmotorer

    Klasse F isolerte motorer egnet for kontinuerlig drift uten hastighetskontroll; brukes i roboter, materialhåndteringssystemer og elektroverktøy. Har en helt lukket, ikke-ventilert design for å forhindre kryssluftstrøm og fuktighet, og gir hastigheter opp til 700 rpm

  • DC Sår feltmotorer

    Ideell for bruk med kaffekverner, startere med små motorer, miksere og tredemøller på grunn av deres utmerkede termiske kapasitet. Har en design med ribber for å utstråle overdreven varme og en IP54-klassifisert kapsling for å forhindre inntrengning av fremmedlegemer

Om PRESTOLITE MOTORS

Prestolite Motors' katalog inkluderer permanent-magnet DC og sårfeltmotorer, universalmotorer og motorer med høyt dreiemoment. Prestolite permanentmagnet DC (PMDC) motorer tilbyr utmerket termisk kapasitet, noe som gjør dem ideelle for bruk med kaffekverner, småmotorstartere, miksere og tredemøller. Disse motorene har en ribbeformet design som utstråler overdreven varme som produseres og en IP54-klassifisert kapsling som beskytter mot inntrengning av fremmedlegemer/fuktighet.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Prestolite Motors' modellnumre krysser generelt individuelle referanser til tilsvarende Leeson, Baldor Motors & Marathon Motors MPN-er (produsentens delenumre). Så hvis du leter etter permanentmagnet DC-motorer, sårfeltmotorer og tilbehør som enten er utsolgt eller utdatert, er sjansen stor Raptor Supplies har det alternative produktet tilgjengelig.

Levering

Disse Prestolite Motors-produktene er vanligvis små til middels store og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og ikke luftfrakt.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor brukes motorer med høyt dreiemoment og universalmotorer fra Prestolite Motors?

  • Motorer med høyt dreiemoment: Brukes i vinsjer, hydrauliske pumper, sakseløftere, snøploger og pumper.
  • Universalmotorer: Brukes i støvsugere til gulvpleie og annet utstyr som krever høyt dreiemoment eller rotasjonshastighet.

Hva er forskjellene mellom PMDC-motorer og sårfeltmotorer?

En permanent magnet DC (PMDC) motor bruker en permanent magnet for å skape et magnetfelt for å generere dreiemoment. En sårfeltmotor, derimot, bruker ledningsviklinger koblet til en rekke poler. Disse viklingene krever en ekstern strøm for magnetisering og påfølgende dreiemomentgenerering.

Er produkter fra Prestolite Motors IP-klassifisert?

Ja, de fleste Prestolite-motorer er IP-klassifisert. IP-beskyttelse refererer til nivået av beskyttelse som en motor gir mot fremmedlegemer og væsker. Det første tallet i IP-klassifiseringen bestemmer beskyttelsen mot faste gjenstander (støv / rusk) med 0 som ingen beskyttelse og 6 er total beskyttelse. Det andre tallet i IP-klassifiseringen indikerer beskyttelse mot væsker (vann) med 0 som ingen beskyttelse og 8 er beskyttelse mot lange perioder med nedsenking under trykk.

Merke eksklusive produkter