Firkantede nøtter

filtre

Firkantmuttere er firesidige muttere designet for bruk med en firkantet bolt og flat skive. De har en stor overflate i kontakt med delen som festes og tilbyr derfor overlegen...Les mer

GRAINGER -

Kvadratmutter - Vanlig

StilModellDia./TrådestørrelseHøydeBreddePris (eks. mva)
AM11140.040.0001M4 x 0.73.2mm7mm82NOK
BM11140.050.0001M5 x 0.84mm8mm69NOK
CM11140.060.0001M6 x 15mm10mm109NOK
DM11140.080.0001M8 x 1.256.5mm13mm114NOK
EM11140.100.0001M10 x 1.58mm17mm246NOK
FM11140.120.0001M12 x 1.7510mm19mm466NOK
DYNAFORM -

Firkantet mutter glassfiber

StilModellDia./TrådestørrelseBreddePris (eks. mva)
A8743201/2 "-131 / 2 "77NOK
B8743303/4 "-103 / 4 "90NOK
StilModellHøydeMaterialeStørrelseTrådstørrelseBredde
AE146-1/2SS67 / 16 "Rustfritt stål1 / 2 "1 / 2-1313 / 16 "
RFQ
AE146-1/2SS7 / 16 "Rustfritt stål1 / 2 "1 / 2-1313 / 16 "
RFQ
AE146-1 / 27 / 16 "Stål1 / 2-131 / 2-13-
RFQ
AE146-1 / 47 / 32 "Stål1 / 4 "1 / 4-207 / 16 "
RFQ
AE146-5 / 1617 / 64 "Stål5 / 16 "5 / 16-189 / 16 "
RFQ
AE146-5 / 835 / 64 "Stål5 / 8 "5 / 8-111"
RFQ
AE146-3 / 835 / 64 "Stål3 / 8 "3 / 8-165 / 8 "
RFQ
StilModellFinishHøydeStørrelseTrådstørrelseBredde
AAB102-1/2-EGElektrogalvanisert7 / 16 "1 / 2 "1 / 2-1313 / 16 "
RFQ
AAB102-5/8EGElektrogalvanisert35 / 64 "5 / 8 "5 / 8-111"
RFQ
AAB102-5 / 8Gullgalvanisert-5 / 8 "5 / 8-11-
RFQ
AAB102-7 / 8Gullgalvanisert49 / 64 "7 / 8 "7 / 8-91-5 / 16 "
RFQ
AAB102-3 / 8Gullgalvanisert-3 / 8 "3 / 8-16-
RFQ
AAB102-1 / 4Gullgalvanisert-1 / 4 "1 / 4-20-
RFQ
AAB102-1 / 2Gullgalvanisert-1 / 2 "1 / 2-13-
RFQ
FABORY -

Firkantede nøtter

StilModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeStilSystem for målingPris (eks. mva)
AU11121.062.0001Lavkullstål5/8 "-11PlainPlainA5 / 8 "Firkantmutter - Tunginch736NOK
BU11120.025.0001Lavkullstål1/4 "-20PlainPlain-7 / 32 "Kvadratmutter - Vanliginch61NOK
CU11121.075.0001Lavkullstål3/4 "-10PlainPlainA3 / 4 "Firkantmutter - Tunginch617NOK
DU11121.100.0001Lavkullstål1-8PlainPlainA1"Firkantmutter - Tunginch120NOK
EU11121.125.0001Lavkullstål1 1/4 "-7PlainPlainA1 1 / 4 "Firkantmutter - Tunginch274NOK
FU11121.087.0001Lavkullstål7/8 "-9PlainPlainA7 / 8 "Firkantmutter - Tunginch1 461NOK
GU11140.019.0001Lavkullstål# 10-24Sink belagtSink belagt-1 / 8 "Kvadratmutter - Vanliginch46NOK
HU11140.025.0001Lavkullstål1/4 "-20Sink belagtSink belagt-7 / 32 "Kvadratmutter - Vanliginch75NOK
IU11140.087.0001Lavkullstål7/8 "-9Sink belagtSink belagt-49 / 64 "Kvadratmutter - Vanliginch93NOK
JU11140.125.0001Lavkullstål1 1/4 "-7Sink belagtSink belagtLavkarbon1 3 / 32 "Kvadratmutter - Vanliginch126NOK
KB11120.087.0001Lavkullstål7/8 "-9PlainPlainKlasse A49 / 64 "Kvadratmutter - Vanliginch1 946NOK
LB11121.100.0001Lavkullstål1-8PlainPlainKlasse A1"Firkantmutter - Tunginch11 438NOK
MB11140.013.0001Lavkullstål# 6-32Sink belagtSink belagtKlasse A1 / 8 "Kvadratmutter - Vanliginch1 552NOK
NB11140.021.0001Lavkullstål# 12-24Sink belagtSink belagtKlasse A5 / 32 "Kvadratmutter - Vanliginch1 689NOK
OB11140.075.0001Lavkullstål3/4 "-10Sink belagtSink belagtKlasse A21 / 32 "Kvadratmutter - Vanliginch2 183NOK
PL11140.120.0001LavkullstålM12x1.75Sink belagtSink belagtklasse 510.0 mmKvadratmutter - VanligMetric2 267NOK
QU11120.037.0001Lavkullstål3/8 "-16PlainPlain-21 / 64 "Kvadratmutter - Vanliginch195NOK
RU11121.037.0001Lavkullstål3/8 "-16PlainPlainA3 / 8 "Firkantmutter - Tunginch987NOK
SU11140.150.0001Lavkullstål1 1/2 "-6Sink belagtSink belagt-1 5 / 16 "Kvadratmutter - Vanliginch200NOK
TB11140.087.0001Lavkullstål7/8 "-9Sink belagtSink belagtKlasse A49 / 64 "Kvadratmutter - Vanliginch2 493NOK
UB11140.062.0001Lavkullstål5/8 "-11Sink belagtSink belagtKlasse A35 / 64 "Kvadratmutter - Vanliginch2 674NOK
VB11140.050.0001Lavkullstål1/2 "-13Sink belagtSink belagtKlasse A7 / 16 "Kvadratmutter - Vanliginch3 009NOK
VB11140.025.0001Lavkullstål1/4 "-20Sink belagtSink belagtKlasse A7 / 32 "Kvadratmutter - Vanliginch2 090NOK
WB11120.100.0001Lavkullstål1-8PlainPlainKlasse A7 / 8 "Kvadratmutter - Vanliginch1 887NOK
XB11120.050.0001Lavkullstål1/2 "-13PlainPlainKlasse A7 / 16 "Kvadratmutter - Vanliginch2 388NOK
APPROVED VENDOR -

Firkantmutterskrue

StilModellDia./TrådestørrelseHøydeGjengetypeBreddePris (eks. mva)
ANUT90106C# 6-327 / 64 "UNC5 / 16 "26NOK
BNUT90110F# 10-321 / 8 "UNF3 / 8 "55NOK
UNISTRUT -

Kvadratmutter

StilModellStørrelse
AHSQN050-EG1 / 2 "
RFQ
BHSQN025-EG1 / 4 "
RFQ
BHSQN037-EG3 / 8 "
RFQ
BHSQN062-EG5 / 8 "
RFQ
BHSQN031-EG5 / 16 "
RFQ
APPROVED VENDOR -

Firkantmutter 5/16-18, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
1XA89AB4CYB237NOK
APPROVED VENDOR -

Firkantmutter 1/2-13, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
1XA92AB4CYC265NOK
APPROVED VENDOR -

Firkantmutter 5/8-11, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
1XA93AB4CYD234NOK
APPROVED VENDOR -

Firkantmutter 10-24, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
1XB13AB4DGC55NOK
APPROVED VENDOR -

Firkantmutter 1/2-13, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
1XA98AB4CYE295NOK
APPROVED VENDOR -

Firkantmutter 1/4-20, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
1XB14AB4DGD99NOK

Firkantede nøtter

Firkantmuttere er firesidige muttere designet for bruk med en firkantet bolt og flat skive. De har en stor overflate i kontakt med delen som festes og gir derfor overlegen motstand mot å løsne. Raptor Supplies tilbyr disse firkantede nøttene fra merker som Grainger, Dynaform, Fabory, Super-Strut og Unistrut.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vet du om en mutter er venstre- eller høyrehendt?

Mutterhåndethet beskriver måten en mutters tråd vikler rundt et skaft. Venstregjenger går mot klokken, og høyregjenger går med klokken.

Hva er fordelene med å bruke en firkantmutter?

  • Lett å stramme: De har en firesidig form for enkel stramming. Disse mutterne griper to motsatte sider av festene for å stramme eller løsne dem.
  • Hurtigmåler: De gir en rask visuell måler for enkle kontroller og reduserer risikoen for feil på festene.
  • Perfekt for blinde / trange steder: De kan strammes med en skiftenøkkel eller tang for bruk på blinde steder. Brukere kan stramme eller løsne en firkantet feste uten å se på den når grepet er oppnådd.

Hva er forskjellene mellom sekskantmuttere og firkantede muttere??

  • Sekskantmuttere er lettere å installere og stramme til enn firkantede muttere siden de har flere sider for å gi mer dreiemoment.
  • Firkantmuttere trenger mer plass siden de krever skiftenøkkelbevegelse i et 90-graders område. På den annen side kan sekskantmuttere installeres i mindre rom da de bare krever 60-graders skiftenøkkelbevegelse.
  • Firkantede muttere gir bedre beskyttelse mot utilsiktet løsning sammenlignet med sekskantmuttere. Firkantede muttere dekker vanligvis et større overflateareal for å presse mot gjenstanden, og forhindrer dermed at de løsner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?