DOTCO General Air Pencil Grinder


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 2.3 , Lager: Skjermet , Plikt: general , Eksostype: Bak , Slangelengde: 60 " , HP: 0.10 , Min. Slangestørrelse: 3 / 16 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Gasspedal: Twist , Variabel hastighet: Ja
StilModellCFM @ full belastningGratis hastighetHousing MaterialTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A
10R0400-18-G
0.960,000 rpmAluminum5 4 / 5 "0.2 lb.8 419 NOK
A
10R0401-18-G
0.960,000 rpmAluminum5 4 / 5 "0.2 lb.8 238 NOK
B
12R0410-18-G
9.060,000 rpmKompositt5 4 / 5 "0.3 lb.8 147 NOK
B
12R0400-18-G
9.060,000 rpmKompositt5.5 "0.3 lb.9 406 NOK
C
12R0380-18-G
9.080,000 rpmKompositt5.5 "0.3 lb.9 035 NOK
B
12R0400-43-G
9.060,000 rpmKompositt5 4 / 5 "0.3 lb.9 058 NOK

General Air Pencil Grinder

De generelle presisjonsslipemaskinene fra Dotco er designet for bruk av metallfjerning og avfelling. Disse bakre eksossliperne består av en 0.1 hk motor som kan levere hastigheter opp til 80000 o / min for en høy materialfjerningshastighet, en vri gass for å variere og kontrollere hastigheten, og en 1/4 tommers NPT innløpsport for lufttilførsel (90 psi ). De har også et aluminium / kompositthus som tåler det tøffeste industrielle misbruket og skjermede lagre for å forhindre tap av smøremidler. Disse Dotco-kvernene leveres med en gjeldende spenne, spennnøkkel, en spenningsbeskytter, en 5 fot lufttilførselsslange og en over ft. Varianter uten spenningsvern er også tilgjengelig på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?