VESTIL CYL-serien bærbare sylinderløftere


filtre
Base lengde: 23 3 / 8 " , Base Bredde: 17 5 / 8 " , Batteri inkludert: Nei , Kapasitet: 300 lbs. , hjulmateriale: Pneumatisk gummi , Svinghjul Type: (2) Stiv , Farge: Gul , Dybde: 23 3 / 8 " , Høyde: 79 1 / 3 " , Lengde: 23 3 / 8 " , Låsbare hjul: Nei , Materiale: Stål , Maks. Sylinder Dia.: 11 1 / 2 " , Maks. Sylinderhøyde: 56 " , Hjuldia.: 10 " , Hjulmateriale: Hard gummi , Hjulbredde: 2 1 / 2 " , Bredde: 17 5 / 8 "
StilModellHjul TypePris (eks. mva)
A
CYL-LT-1-HR
Hard gummi, fast7 586 NOK
RFQ
B
CYL-LT-1-PN
Pneumatisk, fast11 980 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?