TAYLOR Mekanisk matservicetermometer


filtre
Metalldetekterbar: Ja , Stengellengde: 5" , Stammateriale: Rustfritt stål
StilModellTemp. OmrådeNøyaktighetTilfellet MaterialDialstørrelseDiameterViseLengdeLens MaterialPris (eks. mva)
A
5981N
-20 grader til 80 grader+/- 2 grader F, +/- 2 grader CRustfritt stål2.75 "2.75 "Analog-Glass111NOK
B
8018N
0 Grader til 220 Grader+/- 2 grader F, +/- 1 grader CPlast1.75 "-Anti parallakse-Bruddsikker plast91NOK
C
6072N
0 Grader til 220 Grader+ /-1%Rustfritt stål1"1"Analog6"polykarbonat135NOK
D
6DKE1
100 Grader til 180 Grader130 grader til 180 grader F +/- 5 grader-2"2.75 "Analog2.75 "-61NOK
E
6DKD7
100 Grader til 600 Grader+/- 5 grader ved 350 grader F.-2.25 "2 9 / 16 "Analog3.25 "-102NOK
F
6021
100 Grader til 700 Grader+/- 10 grader F / CRustfritt stål2"2"Analog--146NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?