Food Service Termometre

filtre

TRUTEMP -

Kjøleskap fryser termometre

StilModellNøyaktighetTilfellet MaterialLens MaterialTemp. OmrådePris (eks. mva)
A3503+/- -2 grader FPlastPlast-20 grader til 86 grader60NOK
B3507+/- 2 grader FRustfritt stålGlass-20 grader til 80 grader106NOK
TRUTEMP -

Godterometre

StilModellLengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A35056"100 Grader til 380 Grader112NOK
B35108"100 Grader til 400 Grader45NOK
TAYLOR -

Væskefylt matservicetermometer

StilModellNøyaktighetTemp. OmrådePris (eks. mva)
A3509+/- 2 grader F, +/- 2 grader C-20 grader til 80 grader31NOK
B5921N+/- 10 grader F100 Grader til 600 Grader126NOK
C59271 Grader F-20 grader til 60 grader222NOK
TAYLOR -

Digital Food Service Termometer

StilModellStamlengdeNøyaktighetTilfellet MaterialStammaterialeTemp. OmrådeDialstørrelseDiameterVisePris (eks. mva)
A9405-+/- 1 Over HACCP Range---40 grader til 450 grader--LCD5 092NOK
B1443-+/- 0.1 grader F / C---4 grader til 140 grader--LCD127NOK
C1470---Rustfritt stål32 Grader til 392 Grader--Multiline LCD361NOK
D9848FDA3"+/- 2 grader F-Rustfritt stål-40 grader til 450 grader1.5 "1.5 "LCD381NOK
E9847FDA3.5 "-PlastRustfritt stål-40 grader til 450 grader1.5 "1.5mmLCD323NOK
F98353.75 "1 Grader FABSGrad 304 rustfritt stål-40 grader til 450 grader-1 / 6 "LED334NOK
G9877FDA3.75 "+/- 1.8 grader F, +/- 1 grader CABS plastGrad 304 rustfritt stål-40 grader til 450 grader-1 / 6 "LCD309NOK
H9842FDA4"-PlastRustfritt stål-40 grader til 450 grader1.5 "1.5mmLCD275NOK
I9867FDA4"+/- 2 grader F Mellom 14 grader og 212 grader F-Rustfritt stål-40 grader til 572 grader--LCD738NOK
J9878E4.5 "--Rustfritt stål-40 grader til 500 grader2"1.5mmLCD515NOK
K98365"+/- 2 grader F, +/- 1 grader CPlastRustfritt stål-40 grader til 450 grader--LCD224NOK
L9839159"+/- 2 grader F, +/- 1 grader C-Rustfritt stål-40 grader til 450 grader--LCD211NOK
TAYLOR -

Mekanisk matservicetermometer

StilModellTemp. OmrådeNøyaktighetTilfellet MaterialDialstørrelseDiameterViseLengdeLens MaterialPris (eks. mva)
A5981N-20 grader til 80 grader+/- 2 grader F, +/- 2 grader CRustfritt stål2.75 "2.75 "Analog-Glass116NOK
B8018N0 Grader til 220 Grader+/- 2 grader F, +/- 1 grader CPlast1.75 "-Anti parallakse-Bruddsikker plast90NOK
C6072N0 Grader til 220 Grader+ /-1%Rustfritt stål1"1"Analog6"polykarbonat141NOK
D6DKE1100 Grader til 180 Grader130 grader til 180 grader F +/- 5 grader-2"2.75 "Analog2.75 "-58NOK
E6DKD7100 Grader til 600 Grader+/- 5 grader ved 350 grader F.-2.25 "2 9 / 16 "Analog3.25 "-106NOK
F6021100 Grader til 700 Grader+/- 10 grader F / CRustfritt stål2"2"Analog--145NOK
COOPER ATKINS -

Mekanisk matservicetermometer

StilModellNøyaktighetDialstørrelseDiameterStammaterialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A330-----40 grader til 120 grader69NOK
B3270-05+/- 1 grader F2.5 "1 / 4 "Rustfritt stål50 Grader til 550 Grader467NOK
C535-0-8+/- 5 grader F1.5 "1.5 "Magnetisk rygg-20 grader til 120 grader81NOK
D24HP+/- 25 grader F2"2"Rustfritt stål100 Grader til 600 Grader143NOK
CONTROL COMPANY -

Vanntett termometer

StilModellPris (eks. mva)
A4203890NOK
B4202845NOK
StilModellTemp. OmrådePris (eks. mva)
ATA-9-6-0-1200 til 120 ° F4 805NOK
RFQ
ATA-9-31/5-30-30030 til 300 ° F3 056NOK
RFQ
RUBBERMAID -

Mekanisk matservicetermometer

StilModellDialstørrelseStammaterialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
AFGTHO550-Rustfritt stål60 Grader til 580 Grader163NOK
BFGTHP220DS1"Grad 304 rustfritt stål0 Grader til 220 Grader177NOK
CFGR80DC2"Rustfritt stål-20 grader til 80 grader190NOK
REED INSTRUMENTS -

Infrarødt termometer, matservering, 8:1 optisk oppløsning, 200 grader. C

ModellSakPris (eks. mva)
FS-200CD4CYD1 352 NOK
EXTECH -

Digital Food Service Termometer Rustfritt Stål Lcd

ModellSakPris (eks. mva)
TM55AG2AEW844NOK
COOPER ATKINS -

Kjøleskap / fryser Termometer

ModellSakPris (eks. mva)
PM180-01AF7LJY2 219 NOK
COOPER ATKINS -

Food Service Thermometer Food Safety -4 til 302 F.

ModellSakPris (eks. mva)
TTM41-0-8AB9VEG716NOK
COOPER ATKINS -

Food Service Termometer Kjøleskap / fryser -22 To122 F

ModellSakPris (eks. mva)
2560AB8ABZ372NOK
REED INSTRUMENTS -

Infrarødt termometer, Food Service, NIST-sertifisert, 200 grader. C

ModellSakPris (eks. mva)
FS-200-NISTCD4CYE3 151 NOK
TRUTEMP -

Fry Fry Termometer 50 - 550f

ModellSakPris (eks. mva)
3522AG4YNV226NOK
TRUTEMP -

Digital Chef Termometer 40 - 302f

ModellSakPris (eks. mva)
3516AG4YNQ143NOK
TRUTEMP -

Kjøtttermometer 120 - 190f

ModellSakPris (eks. mva)
3504AG4YNH108NOK
TAYLOR -

Kjøleskap / fryser termometer, analog, -20 grader. til 80 grader F Temp. Område

ModellSakPris (eks. mva)
5924CD2ZBF144NOK
WATTS -

Væskefylt vinkeltermometer, 30 til 240 grader. F

ModellSakPris (eks. mva)
TL-5-2-30-240BT4VMF1 583 NOK
Se detaljer
SAN JAMAR -

Mattermometerstrimler 160 grader - pakke med 250

ModellSakPris (eks. mva)
TST9343AE7ZXA-
RFQ
12

Food Service Termometre

Mattermometre er designet for å overvåke temperaturene som trengs for å forhindre bakterievekst og matbårne sykdommer. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Kontrollselskap, Cooper Atkins, Daymark, Durac, Extech, Reed Instruments, Rubbermaid, San Jamar, Supko, Taylor og Trutemp restauranttermometre som er mye brukt for å måle temperaturen i kjøleskap, ovner og frysere. Taylor mattermometre er ideelle for å lese temperaturer både inne og utenfor ovnen og gir et alarmsignal når maten tilberedes. Disse enhetene har en sonde i rustfritt stål med en anti-skli klips for å kontrollere den innvendige mattemperaturen ved å sette inn den spisse metallstammen i maten under tilberedning, oppvarming, avkjøling og tining. De er også utstyrt med en magnet på baksiden for enkel montering og tilgang til en komfyr og en PÅ/AV-bryter for å spare batterilevetid når de ikke er i bruk. De digitale termometrene kan foldes sammen for å forenkle kompakt lagring og avleses nøyaktig innenfor et temperaturområde på 32 - 392 grader F. Trutemp mattermometre har en justerbar temperaturindikator, en 2-tommers glassskive og et kassemateriale i rustfritt stål for ekstra styrke og holdbarhet. Disse NSF-listede termometrene har en 12-tommers sonde i rustfritt stål som er i stand til å måle temperaturen med en nøyaktighet på +/- 10 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?