PARKER 70-serien, hurtigkoblingskoblinger


filtre
Body Material: Messing , Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Tilkoblingstype: NPTF , Utvekslingstype: Lincoln , Låsetype: Låse baller , Låsetype: Ermet , Materiale: Messing , Maks. Strømme: 25 cfm , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Maks. Press: 300 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Forseglingsmateriale: Nitril , segl: Nitril , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F , Trådstørrelse: 1 / 4-18 " , Ventiltype: Tubular
StilModellSlangetilkoblingGjengetypePris (eks. mva)
A
B73
(F) PTHunn407NOK
B
B72
(M) PTmann443NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?