DAYTON Hurtigmonterte vogner


filtre
Hjul Materiale: Ruller i massivt stål m / forseglede lagre
StilModellPasser til bjelkeflens WLastekapasitetPris (eks. mva)
A
25K805
2-1 / 2 "til 8"2000 lb.2 177 NOK
A
25K807
3 "til 8"6000 lb.4 226 NOK
A
25K806
3 "til 8"4000 lb.6 393 NOK
A
25K808
4 "til 12"10,000 lb.6 445 NOK
A
25K809
6 "til 12"20,000 lb.12 640 NOK

Hurtigmonterte vogner

Dayton skyvevogner er ideelle for å løfte og transportere last ved bruk av manuelle, elektriske og pneumatiske taljer. Disse enhetene er laget av legert karbon for å gi styrke og holdbarhet og muliggjøre effektiv lasting opptil 20000 lb per syklus. De er videre integrert med forseglede presisjonslagre for vedlikeholdsfri drift og solide maskinbearbeidede hjul med omsluttede sideplater for eksepsjonell rulling og eliminering av fall ved hjulfeil. Velg mellom et stort utvalg av disse hurtiginstallasjonsvognene, tilgjengelig i lastekapasiteter fra 2000 til 20000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?