DAYTON 25K807 Hurtigmonteringsvogn 6000 Lb. | AB8HUH

DAYTON 25K807 Hurtigmonteringsvogn 6000 Lb.

På lager
Vare: AB8HUH Modell: 25K807

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask installasjonsvogn
Passer til bjelkeflens W3 "til 8"
Hovedrom til kausjon5-15 / 16 "
Hovedrom til skaft6-3/4" to 8-1/4"
Lastekapasitet6000 lb.
HjulmaterialeRuller i massivt stål m / forseglede lagre
Hjulbane Dia.3-15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.995
Skipets høyde (cm)35
Skipets lengde (cm)38
Skipets bredde (cm)35.5
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bjelkeflens WLastekapasitetPris
DAYTON 25K805 Hurtigmonteringsvogn 2000 Lb. | AB8HUF 25K8052-1 / 2 "til 8"2000 lb.2 177 NOK
DAYTON 25K806 Hurtigmonteringsvogn 4000 Lb. | AB8HUG 25K8063 "til 8"4000 lb.6 393 NOK
DAYTON 25K808 Hurtigmonteringsvogn 10000 Lb. | AB8HUJ 25K8084 "til 12"10,000 lb.6 445 NOK
DAYTON 25K809 Hurtigmonteringsvogn 20000 Lb. | AB8HUK 25K8096 "til 12"20,000 lb.12 640 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 25K807 Hurtigmonteringsvogn 6000 Lb.
4 226 NOK / enhet