DAYTON 25K808 Hurtigmonteringsvogn 10000 Lb. | AB8HUJ

DAYTON 25K808 Hurtigmonteringsvogn 10000 Lb.

På lager
Vare: AB8HUJ Modell: 25K808

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 445 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask installasjonsvogn
Passer til bjelkeflens W4 "til 12"
Hovedrom til kausjon7-11 / 16 "
Hovedrom til skaft9-1/4" to 11-1/4"
Lastekapasitet10,000 lb.
HjulmaterialeRuller i massivt stål m / forseglede lagre
Hjulbane Dia.4-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.03
Skipets høyde (cm)47
Skipets lengde (cm)49
Skipets bredde (cm)40
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bjelkeflens WLastekapasitetPris
DAYTON 25K805 Hurtigmonteringsvogn 2000 Lb. | AB8HUF 25K8052-1 / 2 "til 8"2000 lb.2 177 NOK
DAYTON 25K806 Hurtigmonteringsvogn 4000 Lb. | AB8HUG 25K8063 "til 8"4000 lb.6 393 NOK
DAYTON 25K807 Hurtigmonteringsvogn 6000 Lb. | AB8HUH 25K8073 "til 8"6000 lb.4 226 NOK
DAYTON 25K809 Hurtigmonteringsvogn 20000 Lb. | AB8HUK 25K8096 "til 12"20,000 lb.12 640 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 25K808 Hurtigmonteringsvogn 10000 Lb.
6 445 NOK / enhet