Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER B73 hurtigkobling, 1/4 tommers gjengestørrelse, 300 psi, messing | AC4WBA 30N339

PARKER B73 hurtigkobling, 1/4 tomme gjengestørrelse, 300 psi, messing

På lager
Vare: AC4WBA Modell: B73Kryssref: 30N339
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
407NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeNPTF
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeLincoln
Lås TypeLåse baller
LåsingstypeErmet
MaterialeMessing
Maks. Strømme25 cfm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialeNitril
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
Trådstørrelse1 / 4-18 "
GjengetypeHunn
VentiltypeTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangetilkoblingGjengetypePris
PARKER B72 hurtigkobling, 1/4 tomme gjengestørrelse, 300 psi, messing | AC4WAZ 30N338 B72(M) PTmann443NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER B73 hurtigkobling, 1/4 tomme gjengestørrelse, 300 psi, messing
407NOK / enhet