STRAUB Grep L Rørkoblinger


filtre
Sammensatt dimensjon DV: 9.8 " , Montert dimensjon KV: 11.6 " , Dimensjon B: 5.6 " , Dimensjon C: 3.1 " , Bli ferdig: polert , Passer til rør OD: 8.54 "til 8.71" , For bevegelsestype: Aksial , Pakningsmateriale: EPDM , Karakter: Grade 316 , Maks. Press: 232 psi , Temp. Område: -4 grader til 212 grader F , Vakuumvurdering: 28 "
StilModellBody MaterialBoltstørrelseLengdeAntall bolterRørstørrelsePris (eks. mva)
A
STR21401
-----10 317 NOK
RFQ
A
STR25202
-----15 675 NOK
RFQ
A
STR25200
-----15 675 NOK
RFQ
A
STR25302
-----16 471 NOK
RFQ
A
STR25300
-----16 471 NOK
RFQ
A
STR20650
316 rustfritt stål6 mm Allen3 7 / 10 "23"3 880 NOK
A
STR20300
316 rustfritt stål6 mm Allen2 2 / 5 "11.5 "2 370 NOK
A
STR20200
316 rustfritt stål6 mm Allen2 2 / 5 "11.25 "2 281 NOK
A
STR21150
316 rustfritt stål8 mm Allen4 3 / 10 "25"6 197 NOK
A
STR20100
316 rustfritt stål5 mm Allen1 4 / 5 "11"1 875 NOK
A
STR20900
316 rustfritt stål6 mm Allen3 7 / 10 "24"4 286 NOK
A
STR20000
316 rustfritt stål5 mm Allen1 4 / 5 "13 / 4 "1 770 NOK
A
STR20500
316 rustfritt stål6 mm Allen3 7 / 10 "22.5 "3 561 NOK
A
STR20450
316 rustfritt stål6 mm Allen3"12"2 791 NOK
A
STR21350
316 rustfritt stål8 mm Allen4 3 / 10 "26"6 713 NOK
A
STR21400
Rustfritt stål10 mm Allen5 9 / 16 "28"11 821 NOK

Grep L Rørkoblinger

Straub Grip L-rørkoblinger gir sterk forbindelse mellom rør og forhindrer utilsiktet frakobling eller uttrekk. Disse 316 koblingene i rustfritt stål har enkle eller doble bolter for å stramme / løsne koblinger rundt rørene og en EPDM-pakning for lekkasjesikker drift. De oppfyller ASTM- og CL-standardene for pålitelighet og fungerer ved omgivelsestemperaturer fra -4 til 212 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av rørkoblinger i 5, 6, 8 og 10 mm innvendig størrelse Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?