Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRAUB STR20450 Grip L-kobling, 2-tommers rørstørrelse | AE4UBE 5MTA9

STRAUB STR20450 Grip L-kobling, 2 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AE4UBE Modell: STR20450Kryssreferanse: 5MTA9
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
2 791 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrep L Rørkobling
Body Material316 rustfritt stål
Boltmateriale316 rustfritt stål
Boltstørrelse6 mm Allen
PakningsmaterialeEPDM
Lengde3"
Maks. Press232 psi
Antall bolter1
Rørstørrelse2"
Temp. Område-4 grader til 212 grader F
Vakuumvurdering28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7307221000
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBoltstørrelseLengdeAntall bolterRørstørrelsePris
STRAUB STR20000 Grip L-kobling, 3/4-tommers rørstørrelse | AE4UBA 5MTA5 STR20000316 rustfritt stål5 mm Allen1 4 / 5 "13 / 4 "1 770 NOK
STRAUB STR20100 Grip L-kobling, 1-tommers rørstørrelse | AE4UBB 5MTA6 STR20100316 rustfritt stål5 mm Allen1 4 / 5 "11"1 875 NOK
STRAUB STR20200 Grip L-kobling, 1-1/4 tommers rørstørrelse | AE4UBC 5MTA7 STR20200316 rustfritt stål6 mm Allen2 2 / 5 "11.25 "2 281 NOK
STRAUB STR20300 Grip L-kobling, 1-1/2 tommers rørstørrelse | AE4UBD 5MTA8 STR20300316 rustfritt stål6 mm Allen2 2 / 5 "11.5 "2 370 NOK
STRAUB STR20500 Grip L-kobling, 2-1/2 tommers rørstørrelse | AE4UBF 5MTC0 STR20500316 rustfritt stål6 mm Allen3 7 / 10 "22.5 "3 561 NOK
STRAUB STR20650 Grip L-kobling, 3-tommers rørstørrelse | AE4UBG 5MTC1 STR20650316 rustfritt stål6 mm Allen3 7 / 10 "23"3 880 NOK
STRAUB STR20900 Grip L-kobling, 4-tommers rørstørrelse | AE4UBH 5MTC2 STR20900316 rustfritt stål6 mm Allen3 7 / 10 "24"4 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRAUB STR20450 Grip L-kobling, 2 tommers rørstørrelse
2 791 NOK / enhet