Vegglukker i aluminium: 4C558 , ampere @ 120V: 48.187 " , Lagertype: Ball , CFM @ 0.500-In. SP: 2003 , Drive Type: Direkte, clutchet girsystem , Glassfiber vegglukker nr.: 5C213 , Flensbredde: 1" , Rammefinish: Galvanisert , Rammemateriale: Galvanisert , galvanisert veggskodder nr.: 1C744 , Håndtakstype: Muli-Grip T-håndtak , Høyde: 22 " , Hz: 60 , Inntaksvakt nr.: 1WBU1 , Materiale: Slitesterk metallkonstruksjon, gummi støtfangere , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt lukket luft over , Motor HP: 1/3 , Motorisolasjon: Klasse B , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Propell Dia.: 18 " , Propellmateriale: Aluminum , Fartskontroll: Nei , Hastigheter: 2 , Verktøylengde: 21 " , Verktøyvekt: 14.75 lb. , Venturi dybde: 2-5 / 8 " , Watt: 248 , Bredde: 22 "
Eksosvifter med direkte kjøring, 18 tommers bladdiameter
Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i lager og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3/4 propeller av aluminiumsblad for korrosjonsbestandighet, holdbarhet. De tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F og har direkte drivmotorer med klasse B -isolasjon for direkte tilkobling til viften gjennom aksler eller aksler, og dermed øke energieffektiviteten. Velg mellom et stort utvalg av disse eksosviftene, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1590 til 1750 o / min.