DAYTON 10D974 Eksosvifte 18 Tommer 208-230 / 460v | AA2CTY

DAYTON 10D974 eksosvifte 18 tommer 208-230/460v

På lager
Vare: AA2CTY Modell: 10D974

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 486 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C558
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP3194
CFM @ 0.125-inn. SP3007
CFM @ 0.250-inn. SP2805
CFM @ 0.375-inn. SP2561
Vegglukker av glassfiber nr.5C213
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning1.4-1.5/0.8
Galvanisert vegglukker nr.1C744
Høyde22 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU1
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde13-7 / 16 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver3
Fase3
Propell Dia.18 "
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.22
Speed ​​ControlNei
typenKommersiell Direct Drive
Venturi Dybde2-5 / 8 "
Spenning208-230/460
Watts248
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.1325
Skipets høyde (cm)35.31
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)58.17
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAntall kniverCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPFaseSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.typenSpenningPris
DAYTON 10D973 Eksosvifte 18 Tommer 115 / 230v | AA2CTX 10D97333194300712222Kommersiell Direct Drive115/2306 837 NOK
DAYTON 10D985 Eksosvifte 18 Tommer 115 / 230v | AA2CUK 10D985333543097118.518.5Industrial Direct Drive115/23011 782 NOK
DAYTON 10D986 Eksosvifte 18 Tommer 208-230 / 460v | AA2CUL 10D986333543097318.518.5Industrial Direct Drive208-230/4609 421 NOK
DAYTON 10E042 Eksosvifte 18 Tommer 115 / 230v | AA2CWU 10E042429792810119.418Industriell / kommersiell direktedrift115/2309 175 NOK
DAYTON 10E043 Avtrekksvifte 18 Tommer 208-230 / 460v | AA2CWV 10E043429792810319.418Industriell / kommersiell direktedrift208-230/46011 418 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D974 eksosvifte 18 tommer 208-230/460v
9 486 NOK / enhet