Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOTCO 12R0410-18-G Luftblyantkvern Generelt 60000 Rpm | AB7WJK 24D734

DOTCO 12R0410-18-G luftblyantkvern Generelt 60000 Rpm

På lager
Vare: AB7WJK Modell: 12R0410-18-GKryssreferanse: 24D734

Få tak i det April 26, Fredag
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
8 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftblyantkvern
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.3
LagreneSkjermet
CFM @ full belastning9.0
Collet kapasitet1 / 8 "
Dutygeneral
Eksos TypeBak
Gratis hastighet60,000 rpm
Slangelengde60 "
Housing MaterialKompositt
HP0.10
Min. Slangestørrelse3 / 16 "
Total lengde5 4 / 5 "
Nødvendig trykk90 psi
GasspedalTwist
Verktøyvekt0.3 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8467115090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Piskeslange-ID (3/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ full belastningGratis hastighetHousing MaterialTotal lengdeVerktøyvektPris
DOTCO 10R0400-18-G Luftblyantkvern Generelt 60000 Rpm | AB7WHZ 24D718 10R0400-18-G0.960,000 rpmAluminum5 4 / 5 "0.2 lb.8 419 NOK
DOTCO 10R0401-18-G Luftblyantkvern Generelt 60000 Rpm | AB7WJA 24D719 10R0401-18-G0.960,000 rpmAluminum5 4 / 5 "0.2 lb.8 238 NOK
DOTCO 12R0380-18-G Luftblyantkvern Generelt 80000 Rpm | AB7WJG 24D731 12R0380-18-G9.080,000 rpmKompositt5.5 "0.3 lb.9 035 NOK
DOTCO 12R0400-18-G Luftblyantkvern Generelt 60000 Rpm | AB7WJH 24D732 12R0400-18-G9.060,000 rpmKompositt5.5 "0.3 lb.9 406 NOK
DOTCO 12R0400-43-G Luftblyantkvern Generelt 60000 Rpm | AB7WJJ 24D733 12R0400-43-G9.060,000 rpmKompositt5 4 / 5 "0.3 lb.9 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOTCO 12R0410-18-G luftblyantkvern Generelt 60000 Rpm
8 147 NOK / enhet