LUXOR Hjelpevogner


filtre
Caster Dia .: 4" , hjulstørrelse: 4" , hjultype: (4) Sving, (2) med brems , Håndtak inkludert: Ja , Hyllestil: Lippet
StilModellBenfargeJusterbare trinnKapasitet per hylleBenmaterialeLeppehøydeLastekapasitetAntall hyllerTotal høydePris (eks. mva)
A
BC60-B
--------7 290 NOK
B
EC11-NDUST-B
--------3 233 NOK
C
XLC11-B
--------3 036 NOK
D
EC11HD-BU
--------2 695 NOK
E
EC21-NDUST-B
--------3 666 NOK
F
WT42GYE-B
Svart-100 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.342 "2 984 NOK
G
TC11-B
Svart-100 lb.polyetylen1 / 4 "200 lb.237.25 "2 640 NOK
H
TC111-B
Svart-133 lb.PE med høy tetthet1 / 4 "400 lb.338 "3 570 NOK
I
WT34E
Svart8 "til 16-1 / 2"67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.334 "3 697 NOK
J
STC211
Svart-100 lb.polyetylenTopp 1/4 ", midt og nederst 2-3 / 4"300 lb.336.5 "2 329 NOK
K
WT42RE-B / WTD
Svart-100 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.342 "5 278 NOK
L
STC21-B
Svart-100 lb.polyetylen1 / 4 "200 lb.235.5 "1 560 NOK
M
WT42E
Svart16.5 "67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.342.5 "2 338 NOK
N
RDSTC11BK
Svart-250 lb.polyetylen2.75 "300 lb.237.5 "2 536 NOK
O
STC222-B
Svart-100 lb.polyetylen1 / 4 "300 lb.332.5 "2 113 NOK
P
WT34E
Svart8 "til 16-1 / 2"67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.334 "-
RFQ
Q
STC22-B
Svart-150 lb.polyetylen1 / 4 "300 lb.233 "1 803 NOK
R
WT34S
Svart-67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "300 lb.334 "1 883 NOK
S
WT42E
Svart16.5 "67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.342.5 "3 854 NOK
T
STC111-B
Svart-100 lb.polyetylen2.75 "300 lb.338.5 "1 761 NOK
U
TC22-B
Svart-200 lb.polyetylen2.75 "400 lb.232.75 "3 470 NOK
V
WT26E-B SVART
Svart18.5 "68 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "150 lb.224.5 "1 949 NOK
W
TC211
Svart-300 lb.polyetylenTopp 1/4 ", midt og nederst 2-3 / 4"400 lb.336.5 "4 046 NOK
X
WT42BU-B / WTD
Svart-100 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.342 "5 107 NOK
Y
WT42E-B / WTD
Svart-100 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.342 "-
RFQ
Z
STC111
Blå-100 lb.polyetylen2.75 "300 lb.338.5 "2 629 NOK
A1
STC222
Blå-300 lb.polyetylen1 / 4 "300 lb.332.5 "2 510 NOK
B1
BKSTC111BU
Blå-100 lb.PE med høy tetthet2.75 "300 lb.318 "2 108 NOK
C1
BKSTC11BU
Blå-250 lb.PE med høy tetthet2.75 "300 lb.237.5 "1 757 NOK
D1
STC11
Blå-150 lb.polyetylen2.75 "300 lb.237.5 "2 160 NOK
E1
STC22-G
Grå-150 lb.polyetylen1 / 4 "300 lb.233 "2 113 NOK
F1
BKTC111GY
Grå-133 lb.PE med høy tetthet2.75 "400 lb.324 "4 029 NOK
G1
STC11-G
Grå-150 lb.polyetylen2.75 "300 lb.237.5 "1 751 NOK
H1
STC111-G
Grå-100 lb.polyetylen2.75 "300 lb.338.5 "2 248 NOK
I1
TC111-G
Grå-133 lb.PE med høy tetthet1 / 4 "400 lb.338 "4 884 NOK
J1
TC22-G
Grå-200 lb.polyetylen2.75 "400 lb.232.75 "3 835 NOK
K1
BKSTC11GY
Grå-250 lb.PE med høy tetthet2.75 "300 lb.237.5 "1 757 NOK
L1
WT34
putty-67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.334 "3 071 NOK
M1
WT34S
putty-67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "300 lb.334 "2 637 NOK
N1
WT42E
putty16.5 "67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.342.5 "3 859 NOK
O1
WT34E
putty8 "til 16-1 / 2"67 lb.PE med høy tetthet1 / 4 "200 lb.334 "3 513 NOK
P1
WT34E
putty8 "til 16-1 / 2"67 lb.PE med høy tetthet1 / 4 "200 lb.334 "3 769 NOK
Q1
WT34E
putty8 "til 16-1 / 2"67 lb.PE med høy tetthet1 / 4 "200 lb.334 "3 203 NOK
R1
WT26E GRÅ
putty18 "68 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "150 lb.224.5 "2 868 NOK
S1
WT42E
putty16.5 "67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.342.5 "3 960 NOK
T1
WT34
putty-67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.334 "2 723 NOK
U1
WT34
putty-67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.334 "2 204 NOK
V1
STC111
Rød-100 lb.polyetylen2.75 "300 lb.338.5 "2 759 NOK
W1
STC22
Rød-150 lb.polyetylen1 / 4 "300 lb.233 "1 936 NOK
X1
GYSTC11RD
Rød-250 lb.polyetylen2.75 "300 lb.237.5 "1 273 NOK
Y1
STC11
Rød-150 lb.polyetylen2.75 "300 lb.237.5 "2 213 NOK
Z1
BKSTC11RD
Rød-250 lb.PE med høy tetthet2.75 "300 lb.237.5 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?