LUXOR WT42RE-B/WTD Utility Cart 200 Lb. Kapasitet Resin 2 hyller | AE6ZUC 5WCR3

LUXOR WT42RE-B/WTD Utility Cart 200 Lb. Kapasitet Resin 2 hyller

På lager
Vare: AE6ZUC Modell: WT42RE-B/WTDKryssreferanse: 5WCR3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Kapasitet per hylle100 lb.
Caster Dia.4"
Caster materialeHard gummi
Hjulstørrelse4"
Type hjul(4) Sving, (2) med brems
Avstand mellom midtre og nederste hylle16.5 "
Avstand mellom hyller16 "
Avstand mellom topp- og mellomhylle16.5 "
HandleInnfelt Chrome
Håndtak inkludertJa
BenfargeSvart
BenmaterialeTermoplastisk harpiks
Leppehøyde1 / 4 "
Lastekapasitet200 lb.
Antall hyller3
Total høyde42 "
Total lengde24 "
Samlet bredde18 "
HyllefargeRød
Hyllelengde24 "
HyllematerialeTermoplastisk harpiks
HyllestilLippet
Hyllebredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.25
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode9403704031
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBenfargeJusterbare trinnKapasitet per hylleBenmaterialeLeppehøydeLastekapasitetAntall hyllerTotal høydePris
LUXOR WT34S Utility Cart 300 lb. Cap Resin 3 Hyller Svart | AA6FPN 13W538 WT34SSvart-67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "300 lb.334 "1 859 NOK
LUXOR WT34S Utility Cart 300 lb. Cap Resin 3 hyller Lilla | AA6FPP 13W539 WT34Sputty-67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "300 lb.334 "2 663 NOK
LUXOR WT34E Utility Cart 200 lb Cap Resin 2 Hyller 34" Hylle Dist Lilla | AA6FPV 13W552 WT34ESvart8 "til 16-1 / 2"67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.334 "3 265 NOK
LUXOR WT34 Utility Cart 200 lb. Cap Resin 3 hyller Topaz | AA6FPY 13W562 WT34putty-67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.334 "3 493 NOK
LUXOR WT34 Utility Cart 200 lb. Cap Resin 3 Hyller Svart | AA6FPZ 13W563 WT34putty-67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.334 "1 952 NOK
LUXOR WT34 Utility Cart 200 lb. Kapasitet Resin 3 Hyller Rød | AA6FQB 13W565 WT34putty-67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.334 "2 570 NOK
LUXOR STC11 Utility Cart 300 lb. Kapasitet PE 2 hyller Rød | AA6FQY 13W630 STC11Rød-150 lb.polyetylen2.75 "300 lb.237.5 "2 578 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUXOR WT42RE-B/WTD Utility Cart 200 Lb. Kapasitet Resin 2 hyller
5 278 NOK / enhet