PRESTOLITE MOTORS DC Sår feltmotorer

Ideell for bruk med kaffekverner, startere med små motorer, miksere og tredemøller på grunn av deres utmerkede termiske kapasitet. Har en design med ribber for å utstråle overdreven varme og en IP54-klassifisert kapsling for å forhindre inntrengning av fremmedlegemer

filtre

PRESTOLITE MOTORS -

DC Sår feltmotorer

Prestolites likestrømsmotorer med sårfelt brukes i kaffekverner, miksere, pumper, sakseløftere, støvsugere til gulvpleie og andre applikasjoner der det kreves høyt dreiemoment/rotasjonshastighet. Disse motorene kan fungere i lengre tid uten overoppheting på grunn av deres høye termiske kapasitet. Prestolite-motorer har en IP54-kapsling (helt lukket viftekjølt) og kan operere med 12VDC og 2800 rpm hastighet.

StilModellHPTotal lengdeRotasjonAksel lengdePris (eks. mva)
AMUE-63021-3/56.75 "CCWSE3 / 8 "3 550NOK
BMUE-63031-3/56 5 / 16 "CWSE-3 591NOK
CMUE-63011-3/56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "3 300NOK
DMUV-63011-3/56.75 "CW / CCW7 / 16 "3 959NOK
EMUE-63111-3/56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "3 629NOK
FMmy-6304.27.437 "CCWSE3 / 8 "4 746NOK
GMMY-6304A27.437 "CCWSE3 / 8 "4 526NOK
HMmy-6302.27.5 "CCWSE1 / 2 "4 244NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?