ALBION Aluminiumskjerne, styrehjul


filtre
Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Styrehjul Materiale: polyuretan , Kjernefarge: Sølv , Kjernemateriale: Aluminum , Durometer: 60 Shore D , Ikke-merking: Ja , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F , Hjullager: Roller , Hjulfarge: Grønn , Hjulmateriale: polyuretan
StilModellHjuldiameterBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningHjulbreddePasser til akselNavlengdeLastevurderingMotstandsdyktig motPris (eks. mva)
A
PD0420112
4"1/2 ", 3/4"300 til 999 lb.2"1 / 2 "2.187 "700 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrer416NOK
B
PD0410112
4"1.187 "300 til 999 lb.1.5 "3 / 4 "1.625 "600 lb.Vann, oljer, kjemikalier og de fleste syrer665NOK
A
PD0520112
5"1/2 ", 3/4"1000 til 2999 lb.2"1 / 2 "2.187 "1050 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrer522NOK
A
PD0620112
6"1/2 ", 3/4"1000 til 2999 lb.2"1 / 2 "2.187 "1230 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrer626NOK
A
PD0820112
8"1/2 ", 3/4"1000 til 2999 lb.2"1 / 2 "2.187 "1500 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrer729NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?