Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION PD0620112 Hjul 1230 Lb. 6 D x 2 tommer | AC9ETL 3G272

ALBION PD0620112 Svinghjul 1230 Lb. 6 D x 2 tommer

På lager
Vare: AC9ETL Modell: PD0620112Kryssref.: 3G272
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
626NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.1/2 ", 3/4"
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeSølv
KjernematerialeAluminum
durometer60 Shore D
Passer til aksel1 / 2 "
Navlengde2.187 "
Navbredde2-3 / 16 "
Lastevurdering1230 lb.
Ikke-merkingJa
Motstandsdyktig motVann, olje, kjemikalier, de fleste syrer
NøkkelringbøssingInkludert
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeGrønn
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.25
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8716905040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningHjulbreddePasser til akselNavlengdeLastevurderingMotstandsdyktig motPris
ALBION PD0420112 Hjul 700 Lb. 4 D x 2 tommer | AC9ETJ 3G270 PD04201124"1/2 ", 3/4"300 til 999 lb.2"1 / 2 "2.187 "700 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrer416NOK
ALBION PD0520112 Hjul 1050 Lb. 5 D x 2 tommer | AC9ETK 3G271 PD05201125"1/2 ", 3/4"1000 til 2999 lb.2"1 / 2 "2.187 "1050 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrer522NOK
ALBION PD0820112 Hjul 1500 Lb. 8 D x 2 tommer | AC9ETM 3G273 PD08201128"1/2 ", 3/4"1000 til 2999 lb.2"1 / 2 "2.187 "1500 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrer729NOK
ALBION PD0410112 Hjul 600 Lb 4 D x 1-1 / 2 In. | AG6WPU 49H624 PD04101124"1.187 "300 til 999 lb.1.5 "3 / 4 "1.625 "600 lb.Vann, oljer, kjemikalier og de fleste syrer665NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION PD0620112 Svinghjul 1230 Lb. 6 D x 2 tommer
626NOK / enhet