A B Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Open Air-Over , Ramme: Non-standard , Isolasjonsklasse: B , Lengde mindre skaft: 1 5 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Skygget stang , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motor Sub Application: Direkte Dr Fan / Blower , Motortype: Skygget stang , Montering: Stud / Hole / Brakett , Monteringshull: 4 , navneskilt RPM: 3000 , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1801-3000 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 3 / 16 " , Stud Sted: Motsatt akselende
C-Frame motorsett
Dayton C-ramme motorsett brukes i HVAC-vifte- og vifteapplikasjoner. De inkluderer en AC-motor, braketter, adaptere og vifteblader. De enfasede, direkte drevne motorene kan rotere både med klokken og mot klokken med en maksimal hastighet på 3000 RPM. Termisk beskyttelse forhindrer at motorene overopphetes. De kan monteres i alle retninger ved hjelp av H-braketter. De er CSA-sertifisert og UL-listet for sikker drift. Velg fra et bredt utvalg av motorsett med C-ramme, tilgjengelig i 1/45 og 1/150 HK motorklassifiseringer.