APPROVED VENDOR Trådkrok


filtre
Fullfør: polert , Kroktype: Last vurdert , Materiale: 304 rustfritt stål , Type: Last vurdert
StilModellDybdeTotal lengdetråd LengdeTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
4CRX8
1-1 / 16 "1 1 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "6 lb.127NOK
A
4CRX9
1-7 / 32 "1 7 / 32 "3 / 5 "3 / 5 "15 lb.144NOK
B
4CRX5
1.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "11 kg177NOK
C
4CRX1
1.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "15 lb.229NOK
B
4CRX6
1.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 kg163NOK
C
4CRX2
1.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 kg154NOK
C
4CRW9
13 / 16 "13 / 16 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb.127NOK
B
4CRX3
21 / 32 "21 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 kg110NOK
B
4CRX4
29 / 32 "29 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 kg126NOK
A
4CRX7
55 / 64 "55 / 64 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb.108NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?