Armlengde: 40 "til 64" , Brakett dreievinkel: 180 grader , Høyde på matebåndet: 8 "til 28" , For bruk med kjernestørrelse: 16" x 3", 16" x 6", 8" x 8" , Gaffellommesenter: 20 " , Gaffellommehøyde: 3" , Gaffellommebredde: 7 1 / 2 " , Rammemateriale: Stål , Håndtakshøyde: 42 " Inkluderer: Utstyrt med 7 1/2" x 3" gaffellommer 20" senter, plass til 27" bred palletruck , Løftekrok Dia.: 3 / 4 " , Løftekrok tykkelse: 1 / 4 " , Maks. Strapping Dia.: 24 " , Maks. Stroppingsbredde: 3 / 4 " , Min. Kjernedia.: 8" , Min. Kjernebredde: 3" , Min. Materiale Dia.: 8" , Palletruck Bredde: 27 " , Poly Strapping Snelle Størrelse: 8 "x 8" , Stålbåndssnellestørrelse: 16 "x 3", 16 "x 6" , Stroppstørrelse: 3 / 4 "