VESTIL STRAP-VH Vertikal/horisontal stroppevogn

På lager
Vare: AG7ZTA Modell: STRAP-VH

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStroppingsdispenser
Caster Dia.10 "
Type hjulSemi pneumatisk
Hjulbredde2 1 / 2 "
SpoletypePapp
FARGEBlå
Dybde30.6875 "
Høyde på matebåndet8 "til 28"
For bruk med kjernestørrelse16" x 3", 16" x 6", 8" x 8"
RammematerialeStål
Håndtak Dia.1.02 "
Håndtakets høyde42 "
Høyde48.13 "
Lengde27 "
MaterialeStål
Maks. Kjerne Dia.28 "
Maks. Kjernebredde8"
Maks. Materiale Dia.24 "
MåleenheterHVER
Min. Kjerne Dia.8"
Min. Kjernebredde3"
Antall hjul2
OrienteringHorisontal vertikal
StroppematerialePolypropylen og stål
Stropp størrelse3 / 4 "
Bakkehøyde4 1 / 2 "
Skufflengde6"
Skuffbredde14 "
Bredde26.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.95
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Kjerne Dia.Caster Dia.Caster materialeMaks. KjernebreddeMaks. Materiale Dia.Antall hjulOrienteringBakkehøydePris
VESTIL STRAP-FP stroppevogn med gaffellommer | AG7ZRV STRAP-FP16 "16 "Uretanskum fylt8"16 "2Vertikal3 1 / 2 "12 126 NOK
VESTIL STRAP-P2 Manuell pallesonde stroppevogn | AG7ZRX STRAP-P225 "-Gummi25 "24 "4Vertikal9"10 050 NOK
VESTIL STRAP-WALL Veggmontert stroppevogn | AG8DBG STRAP-VEGG25 "--8"24 "-Vertikal-6 498 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STRAP-VH Vertikal/horisontal stroppevogn
18 498 NOK / enhet