VESTIL STRAP-FP stroppevogn med gaffellommer | AG7ZRV

VESTIL STRAP-FP stroppevogn med gaffellommer

På lager
Vare: AG7ZRV Modell: STRAP-FP

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStroppingsdispenser
Caster Dia.16 "
Caster materialeUretanskum fylt
Type hjulPneumatisk
FARGEBlå, gul
Dybde26.4375 "
Gaffellommesenter20 "
Gaffellommehøyde3"
Gaffel lommestørrelse7-1 / 2 "
Gaffellommebredde7 1 / 2 "
RammematerialeStål
Høyde48.94 "
InkludererUtstyrt med 7 1/2" x 3" gaffellommer 20" senter, plass til 27" bred palletruck
Lengde26.437 "
Løftelug Dia.3 / 4 "
Løftelugetykkelse1 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Kjerne Dia.16 "
Maks. Kjernebredde8"
Maks. Materiale Dia.16 "
Maks. Stroppbredde3 / 4 "
MåleenheterHVER
Min. Kjerne Dia.8"
Min. Kjernebredde3"
Min. Materiale Dia.8"
Antall hjul2
OrienteringVertikal
Palletruck Bredde27 "
Snellestørrelse av poly stropping8 "x 8"
Stålbåndssnellestørrelse16 "x 3", 16 "x 6"
StroppematerialePolypropylen og stål
Bakkehøyde3 1 / 2 "
Skufflengde7"
Skuffbredde18 "
Hjuldiameter16 "
Hjul TypeUretanskum fylt
Bredde38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.95
Skipets høyde (cm)123.98
Skipets lengde (cm)67.15
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Kjerne Dia.Caster Dia.Caster materialeMaks. KjernebreddeMaks. Materiale Dia.Antall hjulOrienteringBakkehøydePris
VESTIL STRAP-P2 Manuell pallesonde stroppevogn | AG7ZRX STRAP-P225 "-Gummi25 "24 "4Vertikal9"10 050 NOK
VESTIL STRAP-VH Vertikal / horisontal stroppevogn | AG7ZTA STRAP-VH28 "10 "-8"24 "2Horisontal vertikal4 1 / 2 "18 498 NOK
VESTIL STRAP-WALL Veggmontert stroppevogn | AG8DBG STRAP-VEGG25 "--8"24 "-Vertikal-6 498 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STRAP-FP stroppevogn med gaffellommer
12 126 NOK / enhet