VESTIL STRAP-WALL Veggmontert stroppevogn | AG8DBG

VESTIL STRAP-WALL Veggmontert stroppevogn

På lager
Vare: AG8DBG Modell: STRAP-WALL

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStroppingsdispenser
Brakett dreievinkel180 grader
FARGEGul
Dybde14.875 "
RammematerialeStål
Høyde30.38 "
Lengde10.75 "
MaterialeStål
Maks. Kjerne Dia.25 "
Maks. Kjernebredde8"
Maks. Materiale Dia.24 "
MåleenheterHVER
Min. Kjerne Dia.8"
Min. Kjernebredde3"
OrienteringVertikal
Snellestørrelse av poly stropping8 "x 8"
Stålbåndssnellestørrelse16 "x 3", 16 "x 6"
StroppematerialePolypropylen og stål
Bredde29.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)77.15
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Kjerne Dia.Caster Dia.Caster materialeMaks. KjernebreddeMaks. Materiale Dia.Antall hjulOrienteringBakkehøydePris
VESTIL STRAP-FP stroppevogn med gaffellommer | AG7ZRV STRAP-FP16 "16 "Uretanskum fylt8"16 "2Vertikal3 1 / 2 "12 126 NOK
VESTIL STRAP-P2 Manuell pallesonde stroppevogn | AG7ZRX STRAP-P225 "-Gummi25 "24 "4Vertikal9"10 050 NOK
VESTIL STRAP-VH Vertikal / horisontal stroppevogn | AG7ZTA STRAP-VH28 "10 "-8"24 "2Horisontal vertikal4 1 / 2 "18 498 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STRAP-WALL Veggmontert stroppevogn
6 498 NOK / enhet