VESTIL STRAP-P2 manuell pallesonde stroppevogn

På lager
Vare: AG7ZRX Modell: STRAP-P2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStroppingsdispenser
Armlengde40 "til 64"
Caster Dia.2" (foran), 10" (bak)
Caster materialeGummi
Hjulbredde3/4" (foran), 2 1/2" (bak)
SpoletypePapp
FARGEBlå, gul
Dybde25.375 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.2"
Høyde42.5 "
Lengde22 "
MaterialeStål
Maks. Kjerne Dia.25 "
Maks. Kjernebredde25 "
Maks. Materiale Dia.24 "
Maks. Strapping Dia.24 "
MåleenheterHVER
Min. Kjerne Dia.8"
Min. Kjernebredde3"
Antall hjul4
OrienteringVertikal
Bakhjul Dia.10 "
Stroppematerialepolypropylen
Stropp størrelse3 / 4 "
Bakkehøyde9"
Skufflengde11 1 / 2 "
Skuffbredde13 "
Bredde30.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.4
Skipets høyde (cm)107.32
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)62.87
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Kjerne Dia.Caster Dia.Caster materialeMaks. KjernebreddeMaks. Materiale Dia.Antall hjulOrienteringBakkehøydePris
VESTIL STRAP-FP stroppevogn med gaffellommer | AG7ZRV STRAP-FP16 "16 "Uretanskum fylt8"16 "2Vertikal3 1 / 2 "12 126 NOK
VESTIL STRAP-VH Vertikal / horisontal stroppevogn | AG7ZTA STRAP-VH28 "10 "-8"24 "2Horisontal vertikal4 1 / 2 "18 498 NOK
VESTIL STRAP-WALL Veggmontert stroppevogn | AG8DBG STRAP-VEGG25 "--8"24 "-Vertikal-6 498 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STRAP-P2 manuell pallesonde stroppevogn
10 050 NOK / enhet