Kapasitet per hylle: 660 lbs. , Caster Dia.: 5" , hjulmateriale: Poly , hjultype: 2 Stiv, 2 Svingbar , hjulbredde: 1 1 / 4 " , Farge: Blå , Rammemateriale: Stål , Fremre hjulmateriale: polyuretan , Bredde på hjul foran: 1.25 " , Høyde: 36 " Inkluderer: 660 lbs. Kapasitet per hylle , Innendørs utendørs: innendørs , Vektgrense: 1200 lbs. , Materiale: Stål , antall hylle: 2 , Antall hjul: 4 , Bakre hjulmateriale: polyuretan , Bredde på hjul bak: 1.25 " , Hyllekapasitet: 660 lbs. , Hyllehøyde: 25.25 , Hyllebredde: 24 "