ALLEGRO SAFETY Standard kanaler


filtre
Fullfør: PVC-belagt , Strømretning: Dobbel retning , Byggemateriale: Vinyl, polyester , Overflate: Enkelt lag , Temp. Område: -20 grader. til 180 grader. F
StilModellLengdeDiameterAnleggFARGEPris (eks. mva)
A
9500-06
6 ft.8"-Svart, Gul1 481 NOK
A
9600-15
15 ft.16 "-Gul, Svart5 302 NOK
A
9550-15
15 ft.12 "-Gul4 215 NOK
A
9500-15
15 ft.8"-Svart, Gul2 432 NOK
A
9650-15
15 ft.20 "-Gul6 278 NOK
A
9700-15
15 ft.26 "Vinyl og polyesterSvart, Gul7 609 NOK
A
9550-25
25 ft.12 "-Gul5 673 NOK
A
9650-25
25 ft.20 "-Gul9 979 NOK
A
9700-25
25 ft.26 "Vinyl og polyesterSvart, Gul11 046 NOK
A
9600-25
25 ft.16 "-Gul, Svart7 971 NOK
A
9500-25
25 ft.8"-Svart, Gul3 049 NOK

Standard kanaler

Allegro standard kanaler har lett og uttrekkbar design, beregnet for maksimal luftbehandlingsmuligheter og er bygget for toveis strømning med minimalt friksjonstap. De har vinyl- og polyestermaterialer med PVC -belegg som gjør dem egnet for bruk i tøffe og tøffe klimatiske forhold. Disse kanalene har videre ikke-sammenleggbar design og en gul med mørk klimastripe for oppfattbarhet på jobb og oppfyller også ASTM 227-spesifikasjonene. Velg mellom et bredt spekter av disse standardkanalene, tilgjengelig i 760 og 791 CFM -alternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?