VESTIL EASY-A-2436 Easy Access Steel Stock Truck, 24 x 36 tommers størrelse | AG7RBT

VESTIL EASY-A-2436 Easy Access Steel Stock Truck, 24 x 36 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7RBT Modell: EASY-A-2436

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 485 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Kapasitet1,200 lbs.
Kapasitet per hylle660 lbs.
Caster Dia.5"
HjullåsJa
Caster materialePoly
Type hjul2 Stiv, 2 Svingbar
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Deck lengde36 "
Dekkbredde24 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Bredde på hjul foran1.25 "
Høyde36 "
Inkluderer660 lbs. Kapasitet per hylle
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde41.5 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hylle2
Antall hjul4
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakpolyuretan
Bredde på hjul bak1.25 "
Hyllekapasitet660 lbs.
Hyllehøyde25.25
Hyllelengde36 "
Hyllebredde24 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.2
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)105.41
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkbreddeLengdeBreddePris
VESTIL EASY-A-1836 Easy Access Steel Stock Truck, 18 x 36 tommers størrelse | AG7RBR LETT-A-183636 "18 "42 3 / 8 "18 1 / 2 "5 453 NOK
VESTIL EASY-A-2448 Easy Access Steel Stock Truck, 24 x 48 tommers størrelse | AG7RBU LETT-A-244848 "24 "53.5 "24 "6 828 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EASY-A-2436 Easy Access Steel Stock Truck, 24 x 36 tommers størrelse
6 485 NOK / enhet