VESTIL EASY-A-1836 Easy Access Steel Stock Truck, 18 x 36 tommers størrelse | AG7RBR

VESTIL EASY-A-1836 Easy Access Steel Stock Truck, 18 x 36 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7RBR Modell: EASY-A-1836

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 453 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Kapasitet1,200 lbs.
Kapasitet per hylle660 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly
Hjulbredde1 1 / 4 "
Deck lengde36 "
Dekkbredde18 "
Høyde36 "
Lengde42 3 / 8 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MåleenheterHVER
Bredde18 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)107.63
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkbreddeLengdeBreddePris
VESTIL EASY-A-2436 Easy Access Steel Stock Truck, 24 x 36 tommers størrelse | AG7RBT LETT-A-243636 "24 "41.5 "24 "6 485 NOK
VESTIL EASY-A-2448 Easy Access Steel Stock Truck, 24 x 48 tommers størrelse | AG7RBU LETT-A-244848 "24 "53.5 "24 "6 828 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EASY-A-1836 Easy Access Steel Stock Truck, 18 x 36 tommers størrelse
5 453 NOK / enhet