VALLEY CRAFT Enkel / dobbel sylinder håndbil, 600 lb


filtre
Rammedybde: 22 " , Høyde: 50 " , Lengde: 11 " , Vektgrense: 600 lbs. , Skostørrelse: 10 "x 19" , Hjultype: Pneumatisk
StilModellBremsRammematerialeBreddePris (eks. mva)
A
F81238A9
-Stål20 "13 296 NOK
RFQ
B
F81303A9
-Stål23 "13 965 NOK
RFQ
C
F86070A9
Nei.Aluminum-21 983 NOK
RFQ
C
F86065A6
JaAluminum-26 660 NOK
RFQ

Enkel / dobbel sylinder håndbil, 600 lb

Valley Craft sylinderhåndtrucker er designet for sikker flytting av tunge gassflasker og -tanker. De har gnistbestandig, aluminiumsrørkonstruksjon med bremsesystemer inkludert stålsko for å gi full kontroll på stigninger og ramper og holde hjulene i ro. Videre er disse lastebilene utstyrt med skjøter med hakk og solide sveiser for sikker, effektiv håndtering av 9 tommers diameter, standard trykksylindre og har pneumatiske dekk for støtdemping i ujevnt terreng. De har stålaksler, innelukket i beskyttende hus for å støtte vekten med forseglede lagre for lengre levetid og er tilgjengelige i bredder på 20 og 23 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?