Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRX4 ledningskrok Lastklassifisert 304 rustfritt stål - pakke med 10 | AD6ZEN

APPROVED VENDOR 4CRX4 trådkrok lastklassifisert 304 rustfritt stål - pakke med 10

På lager
Vare: AD6ZEN Modell: 4CRX4
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
Dybde29 / 32 "
Finishpolert
Krokhøyde25 / 32 "
Hook TypeLast vurdert
Materiale304 rustfritt stål
Total lengde29 / 32 "
tråd Lengde2 / 5 "
Trådstørrelse2 / 5 "
typenLast vurdert
Arbeidsbelastningsgrense11 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8302500000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDybdeTotal lengdetråd LengdeTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRW9 Trådkrok Lastklassifisert 304 rustfritt stål - pakke med 10 | AD6ZEJ 4CRW913 / 16 "13 / 16 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb.136NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRX1 Trådkrok Lastklassifisert 304 rustfritt stål - pakke med 10 | AD6ZEK 4CRX11.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "15 lb.246NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRX2 Trådkrok Lastklassifisert 304 rustfritt stål - pakke med 5 | AD6ZEL 4CRX21.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 kg165NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRX3 Wire Krok Last Rated 304 Rustfritt stål - Pakke med 10 | AD6ZEM 4CRX321 / 32 "21 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 kg119NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRX5 Wire Krok Last Rated 304 Rustfritt stål - Pakke med 10 | AD6ZEP 4CRX51.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "11 kg190NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRX6 ledningskrok Lastklassifisert 304 rustfritt stål - pakke med 5 | AD6ZEQ 4CRX61.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 kg174NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRX7 Wire Krok Last Rated 304 Rustfritt stål - Pakke med 10 | AD6ZER 4CRX755 / 64 "55 / 64 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb.117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRX4 trådkrok lastklassifisert 304 rustfritt stål - pakke med 10
135NOK / enhet