amps: 400 AC / DC , ampere AC: 400 , Kabelrekkevidde: 4 til 4 / 0 , Ledermateriale: Messing , Gjeldende vurdering: 400 A , Eksponeringsforhold: Innendørs tørr , Mann Kvinne: Hunn , Materiale: elastomer , Montering: Panel , Monteringsstil: Gjenget gjennom hull , NEMA-vurdering: 3R, 4X, 12K , Antall poler: 1 , Antall ledninger: 1 , Fase: 1 , Enkeltpolet enhetsstil: Konisk nese , Type: Enpolet enhet , Spenningsvurdering: 600VAC / 250VDC , Ledningsstørrelse: # 4 - # 4/0 AWG
Kvinnelige beholdere
Hubbell Wiring Device-Kellems hunnkontaktene har doble settskruer og bolttyper for å etablere en sikker tilkobling ved å montere i faste kabinetter. Disse enhetene er ideelle for å levere strøm til applikasjoner i karnevalsutstyr, fornøyelsesparker, konserter, filmproduksjon eller steder der det kreves midlertidig strøm. De er laget av termoplastisk elastomer med messing som kontakt-/ledermateriale og nylon som festeskruemateriale. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse kvinnelige beholderne, sammen med mannlige beholdere i hvite, svarte, røde, grønne og sorte farger.